text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M10X1,25


Objednací číslo 3U937482
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 75
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 75
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U937482
EAN 4022835907558
UBB 500691308349
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90755
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.