Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6H182133
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H182133
Model
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
31
Celková délka (mm)
106
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
31
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Model
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
31
Celková délka (mm)
106
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
31
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H182133
EAN
4022835370468
UBB
500690991616
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37046