text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A M6


Objednací číslo 6I134201
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 17
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 17
Rozteč závitů (mm) 1
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I134201
EAN 4022835912095
UBB 500691321110
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.