text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE-PM M8


Objednací číslo 4L639596
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1.25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L639596
EAN 4022835911616
UBB 500691319569
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91161
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.