text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Objednací číslo 9T471288
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T471288
EAN 4022835918141
UBB 500691349921
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91814
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.