Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1A843637
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A843637
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A843637
EAN
4022835916147
UBB
500691343569
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91614