Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7B488267
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M8X1,25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B488267
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B488267
EAN
4022835918134
UBB
500691349764
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91813