text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75


Objednací číslo 7E424898
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 17
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 17
Rozteč závitů (mm) 0.75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E424898
EAN 4022835913306
UBB 500691330772
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.