Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8N933273
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N933273
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
17
Rozteč závitů (mm)
1
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N933273
EAN
4022835913092
UBB
500691329543
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91309