text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8


Objednací číslo 6D413456
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D413456
EAN 4022835918097
UBB 500691349194
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91809
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.