Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6O859109
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O859109
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
52
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
11
Rozteč závitů (mm)
0.7
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O859109
EAN
4022835913078
UBB
500691329139
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91307