text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M4


Objednací číslo 1U689153
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Rozteč závitů (mm) 0.7
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U689153
EAN 4022835913573
UBB 500691333339
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91357
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.