text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M3


Numero articolo 3G626054
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 46
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 46
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 6
Rozteč závitů (mm) 0.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 3.2
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3G626054
EAN 4022835912552
UBB 500691324759
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91255
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.