Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3O125683
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3O125683
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
105
Průměr šachty (mm)
15
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O125683
EAN
4022835916253
UBB
500691345705
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91625