text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Objednací číslo 0Z589007
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z589007
EAN 4022835916222
UBB 500691345135
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91622
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.