text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Objednací číslo 7I208832
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I208832
EAN 4022835913900
UBB 500691336977
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91390
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.