text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16


Objednací číslo 6O841045
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O841045
EAN 4022835912675
UBB 500691326325
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91267
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.