Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9B363257
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14X2,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9B363257
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B363257
EAN
4022835916192
UBB
500691344559
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91619