Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2I884043
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2I884043
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
VÖLKEL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I884043
EAN
4022835912385
UBB
500691323926
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91238