text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,25


Objednací číslo 2A707925
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A707925
EAN 4022835913399
UBB 500691332596
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91339
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.