Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3X331606
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X331606
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X331606
EAN
4022835913160
UBB
500691330368
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91316