Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1A188743
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A188743
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
88
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A188743
EAN
4022835912668
UBB
500691326168
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91266