text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1


Objednací číslo 3J328885
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J328885
EAN 4022835913870
UBB 500691336308
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91387
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.