Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9H870688
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H870688
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
82
Průměr šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
82
Průměr šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
6.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H870688
EAN
4022835913856
UBB
500691335987
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91385