text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5


Objednací číslo 1B159669
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B159669
EAN 4022835916901
UBB 500691346794
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.