text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5


Objednací číslo 7T281620
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T281620
EAN 4022835912354
UBB 500691323355
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91235
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.