text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25


Objednací číslo 6A399542
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A399542
EAN 4022835913368
UBB 500691331929
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91336
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.