text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M10


Objednací číslo 6Q148115
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q148115
EAN 4022835913139
UBB 500691329964
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91313
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.