text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 7/16


Objednací číslo 1H948868
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 6
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H948868
EAN 4022835945208
UBB 500691398357
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 94520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.