text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/8


Objednací číslo 0W168197
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W168197
EAN 4022835945260
UBB 500691398928
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 94526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.