text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/8

Na objednávku

Objednací číslo 9D079748
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 75
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D079748
EAN 4022835945185
UBB 500691398191
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 94518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.