text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Objednací číslo 2H201921
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu BSW
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 94510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.