text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/8


Objednací číslo 4B782838
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 47
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 11
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 47
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 11
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Čtyřhranný klíč (mm) 3.2
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B782838
EAN 4022835945062
UBB 500691397102
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 94506
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.