text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.6


Objednací číslo 7U636751
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 13
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 13
Velikost závitu 6
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Čtyřhranný klíč (mm) 3.2
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U636751
EAN 4022835935568
UBB 500691372923
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93556
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.