Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2L066669
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L066669
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
5
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
44
Čtyřhranný klíč (mm)
3.2
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L066669
EAN
4022835935551
UBB
500691372766
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93555