Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7P686408
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P686408
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
12
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P686408
EAN
4022835935605
UBB
500691373590
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93560