text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
0L857606
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0L857606
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
10
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0L857606
EAN
4022835935599
UBB
500691373343
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93559