Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4G121212
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4G121212
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
6
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G121212
EAN
4022835935674
UBB
500691374903
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93567