text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/16


Objednací číslo 8Z635015
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.1
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6.1
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z635015
EAN 4022835935650
UBB 500691374580
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93565
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.