text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/16


Objednací číslo 3A922303
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A922303
EAN 4022835935636
UBB 500691374176
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93563
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.