text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1


Objednací číslo 3H111143
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 45
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 15
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H111143
EAN 4022835935766
UBB 500691376155
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93576
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.