text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.6


Objednací číslo 3H144785
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 13
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 13
Velikost závitu 6
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 3.2
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H144785
EAN 4022835935063
UBB 500691369713
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93506
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.