Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0M395422
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0M395422
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
47
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
5
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Čtyřhranný klíč (mm)
3.2
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M395422
EAN
4022835935056
UBB
500691369556
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93505