text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.12


Objednací číslo 9F085652
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 61
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 61
Průměr šachty (mm) 5.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Velikost závitu 12
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F085652
EAN 4022835935100
UBB 500691370372
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.