text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/8


Objednací číslo 4A916209
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 115
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 115
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 38
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 9
Čtyřhranný klíč (mm) 13
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A916209
EAN 4022835935247
UBB 500691372196
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 93524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.