Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3H806243
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/16
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
3H806243
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
6
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H806243
EAN
4022835935179
UBB
500691371107
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93517