Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6I939516
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 3/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I939516
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
24
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
24
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I939516
EAN
4022835935162
UBB
500691370943
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93516