Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8E696231
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8E696231
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
23
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
85
Průměr šachty (mm)
23
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
35
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
17
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8E696231
EAN
4022835965305
UBB
500691413776
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
96530