Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Y150972
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Y150972
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
46
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
46
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
35
Velikost závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y150972
EAN
4022835965701
UBB
500691414501
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
96570