Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0J148025
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0J148025
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
26
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
26
Typ závitu
BSPF
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
21
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J148025
EAN
4022835965381
UBB
500691413933
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
96538